廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300EC-Nシリーズ
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全21種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
6
8
10
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
取付長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11580817
NB-310BEC-N
6
10
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580826
NB-312BEC-N
6
12
12
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580835
NB-315BEC-N
6
15
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580844
NB-318BEC-N
6
18
18
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580853
NB-320BEC-N
6
20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580862
NB-325BEC-N
6
25
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580878
NB-330BEC-N
6
30
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580887
NB-310IEC-N
8
10
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580896
NB-312IEC-N
8
12
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580905
NB-315IEC-N
8
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580914
NB-318IEC-N
8
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580923
NB-320IEC-N
8
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580932
NB-325IEC-N
8
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580948
NB-330IEC-N
8
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580957
NB-310PEC-N
10
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580966
NB-312PEC-N
10
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580975
NB-315PEC-N
10
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580984
NB-318PEC-N
10
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580993
NB-320PEC-N
10
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581002
NB-325PEC-N
10
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581018
NB-330PEC-N
10
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください