廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500E-Nシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11581727
NB-515QE-N
10
15
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581736
NB-518QE-N
10
18
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581745
NB-520QE-N
10
20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581754
NB-525QE-N
10
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581763
NB-530QE-N
10
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581772
NB-535QE-N
10
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581788
NB-540QE-N
10
40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581797
NB-515VE-N
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581806
NB-518VE-N
12
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581815
NB-520VE-N
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581824
NB-525VE-N
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581833
NB-530VE-N
12
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581842
NB-535VE-N
12
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581858
NB-540VE-N
12
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください