NB-515QE-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500E-Nシリーズ 廣杉計器 11581727

NB-515QE-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500E-Nシリーズ 廣杉計器 11581727
NB-515QE-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500E-Nシリーズ 廣杉計器 11581727

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500E-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)15
寸法D(Φmm)10
取付長(mm)15
内容量1袋(50個)注文コード11581727品番NB-515QE-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
15
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする