ピーク セットボルト / PEBT-0000-T

ピーク セットボルト / PEBT-0000-T - 廣杉計器ピーク セットボルト / PEBT-0000-T - 廣杉計器
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全23種類を絞り込む
ねじ径
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602072PEBT-0408-TピークM4六角8全ねじ
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602088PEBT-0410-TピークM4六角10全ねじ
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602097PEBT-0412-TピークM4六角12全ねじ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602106PEBT-0415-TピークM4六角15全ねじ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602115PEBT-0420-TピークM4六角20全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602124PEBT-0425-TピークM4六角25全ねじ
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602133PEBT-0510-TピークM5六角10全ねじ
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602142PEBT-0512-TピークM5六角12全ねじ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602158PEBT-0515-TピークM5六角15全ねじ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602167PEBT-0520-TピークM5六角20全ねじ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602176PEBT-0525-TピークM5六角25全ねじ
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602185PEBT-0530-TピークM5六角30全ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602194PEBT-0610-TピークM6六角10全ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602203PEBT-0612-TピークM6六角12全ねじ
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602212PEBT-0615-TピークM6六角15全ねじ
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602228PEBT-0616-TピークM6六角16全ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602237PEBT-0620-TピークM6六角20全ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602246PEBT-0625-TピークM6六角25全ねじ
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602255PEBT-0630-TピークM6六角30全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602264PEBT-0635-TピークM6六角35全ねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602273PEBT-0640-TピークM6六角40全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602282PEBT-0645-TピークM6六角45全ねじ
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602298PEBT-0650-TピークM6六角50全ねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする