廣杉計器
ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T
セット内容
ボルト×10個、ワッシャー×10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602307
PEBTS-0408-T
ピーク
M4
六角
8
全ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602316
PEBTS-0410-T
ピーク
M4
六角
10
全ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602325
PEBTS-0412-T
ピーク
M4
六角
12
全ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602334
PEBTS-0415-T
ピーク
M4
六角
15
全ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602343
PEBTS-0420-T
ピーク
M4
六角
20
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602352
PEBTS-0425-T
ピーク
M4
六角
25
全ねじ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602368
PEBTS-0508-T
ピーク
M5
六角
8
全ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602377
PEBTS-0510-T
ピーク
M5
六角
10
全ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602386
PEBTS-0512-T
ピーク
M5
六角
12
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602395
PEBTS-0515-T
ピーク
M5
六角
15
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602404
PEBTS-0520-T
ピーク
M5
六角
20
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602413
PEBTS-0525-T
ピーク
M5
六角
25
全ねじ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602422
PEBTS-0610-T
ピーク
M6
六角
10
全ねじ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602438
PEBTS-0612-T
ピーク
M6
六角
12
全ねじ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602447
PEBTS-0615-T
ピーク
M6
六角
15
全ねじ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602456
PEBTS-0620-T
ピーク
M6
六角
20
全ねじ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602465
PEBTS-0625-T
ピーク
M6
六角
25
全ねじ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください