樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T

樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T - 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T - 廣杉計器
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602474RYBT-0508-TレニーM5六角8全ねじ
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602483RYBT-0510-TレニーM5六角10全ねじ
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602492RYBT-0512-TレニーM5六角12全ねじ
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602508RYBT-0515-TレニーM5六角15全ねじ
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602517RYBT-0520-TレニーM5六角20全ねじ
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602526RYBT-0525-TレニーM5六角25全ねじ
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602535RYBT-0530-TレニーM5六角30全ねじ
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602544RYBT-0535-TレニーM5六角35全ねじ
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602553RYBT-0610-TレニーM6六角10全ねじ
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602562RYBT-0612-TレニーM6六角12全ねじ
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602578RYBT-0615-TレニーM6六角15全ねじ
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602587RYBT-0620-TレニーM6六角20全ねじ
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602596RYBT-0625-TレニーM6六角25全ねじ
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602605RYBT-0630-TレニーM6六角30全ねじ
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602614RYBT-0635-TレニーM6六角35全ねじ
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602623RYBT-0640-TレニーM6六角40全ねじ
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602632RYBT-0650-TレニーM6六角50全ねじ
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする