廣杉計器
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T
種別
全ねじ
材質
PPS
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602648
PSBT-0408-T
8
M4
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602657
PSBT-0410-T
10
M4
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602666
PSBT-0412-T
12
M4
12
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602675
PSBT-0415-T
15
M4
15
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602684
PSBT-0420-T
20
M4
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602693
PSBT-0425-T
25
M4
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602702
PSBT-0508-T
8
M5
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602718
PSBT-0510-T
10
M5
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602727
PSBT-0512-T
12
M5
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602736
PSBT-0515-T
15
M5
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602745
PSBT-0520-T
20
M5
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602754
PSBT-0525-T
25
M5
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602763
PSBT-0530-T
30
M5
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602772
PSBT-0535-T
35
M5
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602788
PSBT-0610-T
10
M6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602797
PSBT-0612-T
12
M6
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602806
PSBT-0615-T
15
M6
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602815
PSBT-0620-T
20
M6
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602824
PSBT-0625-T
25
M6
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602833
PSBT-0630-T
30
M6
30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11602842
PSBT-0640-T
40
M6
40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください