樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T

樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T - 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T - 廣杉計器
材質PTFE種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602858TEBT-0306-TM306
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602867TEBT-0308-TM308
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602876TEBT-0310-TM310
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602885TEBT-0312-TM312
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602894TEBT-0315-TM315
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602903TEBT-0320-TM320
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602912TEBT-0408-TM408
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602928TEBT-0410-TM410
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602937TEBT-0412-TM412
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602946TEBT-0415-TM415
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602955TEBT-0420-TM420
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602964TEBT-0510-TM510
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602973TEBT-0515-TM515
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602982TEBT-0520-TM520
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11602998TEBT-0525-TM525
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603007TEBT-0530-TM530
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603016TEBT-0610-TM610
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603025TEBT-0615-TM615
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603034TEBT-0620-TM620
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603043TEBT-0625-TM625
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603052TEBT-0630-TM630
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603068TEBT-0640-TM640
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする