樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T

樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T - 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T - 廣杉計器
(3件のレビュー)
種別全ねじ材質ポリカーボネート頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603077PCBT-0410-T10M410
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603086PCBT-0412-T12M412
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603095PCBT-0415-T15M415
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603104PCBT-0420-T20M420
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
11603113PCBT-0425-T25M425
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603122PCBT-0510-T10M510
オープン
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
11603138PCBT-0512-T12M512
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603147PCBT-0515-T15M515
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603156PCBT-0520-T20M520
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603165PCBT-0525-T25M525
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603174PCBT-0530-T30M530
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603183PCBT-0535-T35M535
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603192PCBT-0610-T10M610
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603208PCBT-0612-T12M612
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603217PCBT-0615-T15M615
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603226PCBT-0620-T20M620
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603235PCBT-0625-T25M625
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603244PCBT-0630-T30M630
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603253PCBT-0635-T35M635
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603262PCBT-0640-T40M640
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11603077
2021-09-22
用途: 水中カメラハウジングのメンテナンス時

加工精度が良くとりつけ精度が良かった。また、透明度が良いので、ストロボの光が透過できた。

対象商品 : 11603147
2021-09-06
用途: アクリル版の取り付け
サービス業

小型でお洒落なネジですが、しっかりとアクリル版を
留められて満足できました。

対象商品 : 11603165
2021-01-22
用途: バイクのシールド止めネジとして

非常に満足してます。色のバリエーションが有れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする