廣杉計器
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T
種別
全ねじ
材質
PVDF
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603278
PVBT-0410-T
10
M4
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603287
PVBT-0415-T
15
M4
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603296
PVBT-0420-T
20
M4
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603305
PVBT-0425-T
25
M4
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603314
PVBT-0510-T
10
M5
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603323
PVBT-0512-T
12
M5
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603332
PVBT-0515-T
15
M5
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603348
PVBT-0520-T
20
M5
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603357
PVBT-0525-T
25
M5
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603366
PVBT-0530-T
30
M5
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603375
PVBT-0535-T
35
M5
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603384
PVBT-0610-T
10
M6
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603393
PVBT-0612-T
12
M6
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603402
PVBT-0615-T
15
M6
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603418
PVBT-0620-T
20
M6
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603427
PVBT-0625-T
25
M6
25
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603436
PVBT-0630-T
30
M6
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603445
PVBT-0635-T
35
M6
35
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603454
PVBT-0640-T
40
M6
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください