廣杉計器
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603463
PPBT-0410-T
ポリプロピレン
M4
六角
10
全ねじ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603472
PPBT-0412-T
ポリプロピレン
M4
六角
12
全ねじ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603488
PPBT-0415-T
ポリプロピレン
M4
六角
15
全ねじ
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603497
PPBT-0420-T
ポリプロピレン
M4
六角
20
全ねじ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603506
PPBT-0425-T
ポリプロピレン
M4
六角
25
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603515
PPBT-0510-T
ポリプロピレン
M5
六角
10
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603524
PPBT-0512-T
ポリプロピレン
M5
六角
12
全ねじ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603533
PPBT-0515-T
ポリプロピレン
M5
六角
15
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603542
PPBT-0520-T
ポリプロピレン
M5
六角
20
全ねじ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603558
PPBT-0525-T
ポリプロピレン
M5
六角
25
全ねじ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603567
PPBT-0530-T
ポリプロピレン
M5
六角
30
全ねじ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603576
PPBT-0610-T
ポリプロピレン
M6
六角
10
全ねじ
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603594
PPBT-0620-T
ポリプロピレン
M6
六角
20
全ねじ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603603
PPBT-0625-T
ポリプロピレン
M6
六角
25
全ねじ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603612
PPBT-0630-T
ポリプロピレン
M6
六角
30
全ねじ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11603585
PPBT-0615-T
ポリプロピレン
M6
六角
15
全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください