メイルコネクタ

メイルコネクタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11104862P-MC6-1B35416156-R1/8
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
11104878P-MC6-2B39416156-R1/4
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
11104887P-MC6-3B39416156-R3/8
オープン
3,598
3,958(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104896P-MC6-4A43416236-R1/2
オープン
5,298
5,828(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104905P-MC6-6A48416286-R3/4
オープン
7,498
8,248(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104914P-MC8-1B38419188-R1/8
オープン
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104923P-MC8-2B42619188-R1/4
オープン
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104932P-MC8-3B42619188-R3/8
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104948P-MC8-4B46619188-R1/2
オープン
4,498
4,948(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104957P-MC8-6A511619288-R3/4
オープン
8,798
9,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
11104966P-MC10-1B414232110-R1/8
オープン
4,498
4,948(税込)
40日以内出荷
返品不可
11104975P-MC10-2B456232110-R1/4
オープン
4,398
4,838(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104984P-MC10-3B458232110-R3/8
オープン
4,398
4,838(税込)
60日以内出荷
返品不可
11104993P-MC10-4B498232110-R1/2
オープン
4,798
5,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105002P-MC10-6A548232810-R3/4
オープン
7,498
8,248(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105018P-MC12-1A454.4282512-R1/8
オープン
6,598
7,258(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105027P-MC12-2B496282512-R1/4
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105036P-MC12-3B4910282512-R3/8
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11105045P-MC12-4B5310282512-R1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
11105054P-MC12-6B5510282512-R3/4
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105063P-MC12-8A6710283512-R1
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105072P-MC19-2A5963833.519-R1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
11105088P-MC19-3B59103833.519-R3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105097P-MC19-4B63123833.519-R1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
11105106P-MC19-6B65163833.519-R3/4
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11105115P-MC19-8B68163833.519-R1
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105124P-MC25-3A711047.54325-R3/8
オープン
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
11105133P-MC25-4A751247.54325-R1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
11105142P-MC25-6B771647.54325-R3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105158P-MC25-8B802247.54325-R1
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105167P-MCW2-N1B3541615-1/4NPT1/8
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
11105176P-MCW2-N2B3941615-1/4NPT1/4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11105185P-MCW2-N3B3941615-1/4NPT3/8
オープン
3,598
3,958(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105194P-MCW2-N4A4341623-1/4NPT1/2
オープン
5,298
5,828(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105203P-MCW2-N6A4841628-1/4NPT3/4
オープン
7,498
8,248(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105212P-MCW3-N1B4142321-3/8NPT1/8
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105237P-MCW3-N3B4582321-3/8NPT3/8
オープン
4,398
4,838(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105246P-MCW3-N4B4982321-3/8NPT1/2
オープン
4,798
5,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105255P-MCW3-N6A5482328-3/8NPT3/4
オープン
7,498
8,248(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105264P-MCW4-N1A454.42825-1/2NPT1/8
オープン
6,598
7,258(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105298P-MCW4-N4B53102825-1/2NPT1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11105307P-MCW4-N6B55102825-1/2NPT3/4
オープン
7,898
8,688(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105316P-MCW4-N8A67102835-1/2NPT1
オープン
9,698
10,668(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105325P-MCW6-N2A5963833.5-3/4NPT1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105334P-MCW6-N3B59103833.5-3/4NPT3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
返品不可
11105343P-MCW6-N4B63123833.5-3/4NPT1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105352P-MCW6-N6B65163833.5-3/4NPT3/4
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105368P-MCW6-N8B68163833.5-3/4NPT1
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11105377P-MCW8-N3A711047.543-1NPT3/8
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11105386P-MCW8-N4A751247.543-1NPT1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする