PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルランティ
形状
メイルランティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11107468
P-MRT6 -1A
44
26.5
26.5
17.5
4
4
16
15
6
-
R
1/8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107477
P-MRT6 -2A
47.5
26.5
27.5
21
4
6
16
17
6
-
R
1/4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107486
P-MRT6 -3A
47.5
26.5
29
21
4
10
16
19.5
6
-
R
3/8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
50日以内出荷
返品不可
11107495
P-MRT8 -1A
50.5
31.5
31.5
19
6
4
19
19
8
-
R
1/8
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107504
P-MRT8 -2A
54
31.5
31.5
22.5
6
6
19
19
8
-
R
1/4
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107513
P-MRT8 -3A
54
31.5
32
22.5
6
10
19
19.5
8
-
R
3/8
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107522
P-MRT8 -4A
58
31.5
33.5
26.5
6
12
19
23
8
-
R
1/2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107538
P-MRT10 -1A
57
36
36
21
8
4
23
22
10
-
R
1/8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107547
P-MRT10 -2A
61
36
36
25
8
6
23
22
10
-
R
1/4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107556
P-MRT10 -3A
61
36
36
25
8
10
23
22
10
-
R
3/8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107565
P-MRT10 -4A
64
36
36.5
28
8
1
23
23
10
-
R
1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107574
P-MRT12 -2A
69
41.5
41.5
27.5
10
6
28
25
12
-
R
1/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107583
P-MRT12 -3A
69
41.5
41.5
27.5
10
10
28
25
12
-
R
3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11107592
P-MRT12 -4A
72.5
41.5
41.5
31
10
12
28
25
12
-
R
1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107608
P-MRT12 -6A
73.5
41.5
43
32
10
16
28
28
12
-
R
3/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107617
P-MRT19 -2A
82.5
53
53
29.8
16
6
38
33.5
19
-
R
1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107626
P-MRT19 -3A
84
53
53
31.3
16
10
38
33.5
19
-
R
3/8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107635
P-MRT19 -4A
87.5
53
53
34.8
16
12
38
33.5
19
-
R
1/2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107644
P-MRT19 -6A
88.5
53
53
35.8
16
16
38
33.5
19
-
R
3/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107653
P-MRT25 -6A
105.5
64.5
64.5
41
22
16
47.5
43
25
-
R
3/4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107662
P-MRT25 -8A
109
64.5
64.5
44.5
22
22
47.5
43
25
-
R
1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107678
P-MRTW2 -N1A
44
26.5
26.5
17.5
4
4
16
15
-
1/4
NPT
1/8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107687
P-MRTW2 -N2A
47.5
26.5
27.5
21
4
6
16
17
-
1/4
NPT
1/4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107696
P-MRTW2 -N3A
47.5
26.5
29
21
4
10
16
19.5
-
1/4
NPT
3/8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107705
P-MRTW3 -N1A
57
36
36
21
8
4
23
22
-
3/8
NPT
1/8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11107714
P-MRTW3 -N2A
61
36
36
25
8
6
23
22
-
3/8
NPT
1/4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107723
P-MRTW3 -N3A
61
36
36
25
8
10
23
22
-
3/8
NPT
3/8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107732
P-MRTW3 -N4A
64
36
36.5
28
8
12
23
23
-
3/8
NPT
1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107748
P-MRTW4 -N2A
69
41.5
41.5
27.5
10
6
28
25
-
1/2
NPT
1/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107757
P-MRTW4 -N3A
69
41.5
41.5
27.5
10
10
28
25
-
1/2
NPT
3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107766
P-MRTW4 -N4A
72.5
41.5
41.5
31
10
12
28
25
-
1/2
NPT
1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107775
P-MRTW4 -N6A
73.5
41.5
43
32
10
16
28
28
-
1/2
NPT
3/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11107784
P-MRTW6 -N2A
82.5
53
53
29.8
16
6
38
33.5
-
3/4
NPT
1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107793
P-MRTW6 -N3A
84
53
53
31.3
16
10
38
33.5
-
3/4
NPT
3/8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107802
P-MRTW6 -N4A
87.5
53
53
34.8
16
12
38
33.5
-
3/4
NPT
1/2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107818
P-MRTW6 -N6A
88.5
53
53
35.8
16
16
38
33.5
-
3/4
NPT
3/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107827
P-MRTW8 -N6A
105.5
64.5
64.5
41
22
16
47.5
43
-
1
NPT
3/4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107836
P-MRTW8 -N8A
109
64.5
64.5
44.5
22
22
47.5
43
-
1
NPT
1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください