モノタロウ

サクションリフター ダブルタイプ

サクションリフター ダブルタイプ - モノタロウサクションリフター ダブルタイプ - モノタロウサクションリフター ダブルタイプ - モノタロウサクションリフター ダブルタイプ - モノタロウ
(42件のレビュー)
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR内容量1台
注意
※曲面や凹凸のある面には吸着しません。
※ハンドツールですからクレーンやリフト等に取り付けての使用はしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸盤にキズや油等がついていないか調べてください。(キズのあるものは使用禁止・油等の付着は取り除いてください。)
※吸盤は常に清潔に保って下さい。吸着する表面にザラツキが有る場合や穴が有る場合は吸着力が落ちる場合や無くなる場合があります。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないでください。
※鋭利な物を使って吸盤を吸着面から外さないで下さい、吸盤を傷つける恐れが有ります。
※表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
※サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれたり、ゴム自体からオイルがでて対象物が変色することがありますので、十分気をつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07544022-60(2面)123×2面
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

取っ手のない家具やガラス、電化製品の持ち運びに!
黒いレバーで吸着面をセットPCを持ち上げた例

持ち上げたい対象物に保護カバーを外した状態で吸着面をセットし、黒いレバーを横倒しにするだけで対象物が吸着されます。
ハンドルは手前と奥の側面と底面に凹みがついているので、握った時に手に馴染みやすくなっています。
最大吸着能力は60kg(2面)あるので、PC本体ほどの重さであれば両手ではなく片手で持つことができます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ガラスの移動
ワクイサインワークス建設業・工事業

大きさ900×1300mm 厚み8mm位のガラス面を2つ付けて移動(上げ下ろし)しました。5分くらいガラスにつけたままでも外れる事はなく、そのまま付け直さずに移動(上げ下ろし)できました。値段も手頃で満足です。

対象商品 : 07544022
2025-08-11
用途: 1.6ミリ程度の鉄板 SUS板の運搬
装喜建設業・工事業

サクションリフター本体も軽く
使い勝手よいと感じる
2つ購入でほぼ10,000円ならば値打ちあると思う

対象商品 : 07544022
2024-03-22
用途: 自動ドア手動時の取っ手に。
医療・福祉・介護関連業

自動ドアを手動開閉にしたときに、手をかける部分がなかったのでこちらを取り付けました。開閉が楽になりました。一度取り付けたらビクともしません。取れてしまう心配もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07544022
2024-06-18
用途: 冷蔵庫移動用
サービス業

業務用冷蔵庫移動する際に使用致しましたが、安価でとても使いやすかったです

対象商品 : 07544022
2023-12-18
用途: バルコニー側からの窓(出入口)の開閉
株式会社哲建

屋根はあるものの、バルコニーの窓に取り付けたので風雨にさらされていましたが、丸4年、吸着力が持ちました。リピいたします。

対象商品 : 07544022
2023-08-05
用途: 床板外し
有限会社南信設計

リフター無い場所だったので、重宝して使用しています。少々汚れた床でも問題無く吸着出来ます。

対象商品 : 07544022
2020-12-06
用途: 大判タイルを張るときに
鈴木タイル工業建設業・工事業

ある程度の表面が綺麗であればタイルでも、使えました!

対象商品 : 07544022
2020-07-31
用途: 冷蔵庫の取手
株式会社WARAKU不動産業

飲食店の業務用冷蔵庫の取手が壊れたので、こちらを購入しました。
頑丈で重工過ぎです。しかしコストパフォーマンスが素敵すぎます!
リピ確定商品です。ありがとうございます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする