曜日別特売

ハンド吸着盤

ハンド吸着盤 - シンワ測定ハンド吸着盤 - シンワ測定
(2件のレビュー)

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。

用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9041材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)800タイプシングルB吸着力25kgまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3693424774482115
6,940
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36934247
2020-12-25
用途: パーテーションパネルの脱着
櫻井住建株式会社

力を入れる部分では、少し滑るときがあるが、それ以外は問題なく使用できます。

対象商品 : 36934247
2014-10-22
用途: 病院、福祉施設等へFRP浴槽の搬入設置作業

狭い場所での作業が多いので吸着力とグリップの強度があり安心感があります。とても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする