アクリルラッカースプレー

アクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイントアクリルラッカースプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー
乾燥が速く高耐久・高光沢

用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など使用場所屋内外兼用特性耐久、速乾主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※自動車には塗れません。
※5℃以下の時や雨天、湿度の高い時(85%以上)、風の強い時は塗装しないで下さい。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1767697720019K
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
1767698620019Eグレー
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767699520019F
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767700420019Nつや消し黒
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
1767701320019Pとうめい
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767702220019A
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1767703820019Qピンク
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767704720019Cオレンジレッド
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
17677056200199
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767706520019L空色
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767707420019R水色
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767708320019D黄色
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17677092200198アイボリー
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767710820019M茶色
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1767711720019Hこげ茶
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767712620019S
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
1767713520019Bうす緑
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1767714420019Jシルバー
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1767715320019Gゴールド
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17677135
2020-01-08
用途: 機械のメンテナス
有限会社桶口鉄工所

同色の機械補修に使用しています 薄緑のあとクリア-で完璧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする