ウシオライティング
ティーユニオン(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ティ(チーズ)・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11606647
TZ 3-00-PP
1個
3
50
25
¥
611
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
11606656
TZ 4-00-PP
1個
4
50
25
¥
611
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
11606665
TZ 6-00-PP
1個
6
54
25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
11606674
TZ 8-00-PP
1個
8
65
33
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
11606683
TZ 10-00-PP
1袋(10個)
10
84
42
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
11606692
TZ 12-00-PP
1袋(10個)
12
90
46
¥
14,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください