ウシオライティング
サービスユニオン(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
サービス・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
接続ねじ種類
R
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
接続ねじ
1/8
1/4
3/8
1/2
内容量
1個
1袋(10個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11606805
SZ 3-01 PP
1袋(10個)
3
46
27
1/8
¥
6,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11606814
SZ 4-01 PP
1個
4
46
27
1/8
¥
611
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11606823
SZ 6-01 PP
1袋(10個)
6
48
27
1/8
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
11606832
SZ 6-02 PP
1個
6
48
27
1/4
¥
630
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
11606848
SZ 8-01 PP
1袋(10個)
8
52
33
1/8
¥
7,870
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11606857
SZ 8-02 PP
1袋(10個)
8
55
33
1/4
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11606866
SZ 10-02-PP
1袋(10個)
10
67
42
1/4
¥
10,380
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11606875
SZ 10-03-PP
1袋(10個)
10
69
42
3/8
¥
10,380
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11606884
SZ 12-03-PP
1袋(10個)
12
73
46
3/8
¥
12,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11606893
SZ 12-04-PP
1袋(10個)
12
75
46
1/2
¥
12,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください