曜日別特売

貫通ハーフ(PP)

貫通ハーフ(PP) - ウシオライティング

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R内容量1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606902HZT 3-01 PP271/8831/8
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11606918HZT 4-01 PP271/8841/8
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11606927HZT 6-02 PP361/41261/4
4,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
11606936HZT 8-02 PP421/41281/4
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
11606945HZT 10-03 PP473/814103/8
8,720
8,498
9,348(税込)
当日出荷
11606954HZT 12-04 PP581/216121/2
10,280
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする