ウシオライティング
スリーブ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
スリーブ
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
内容量
1個
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
直径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607103
S3-PP
3
3.2
¥
36
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
11607112
S4-PP
4
4.2
¥
36
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
11607128
S6-PP
6
6.2
¥
38
¥
37
¥
41
(税込)
当日出荷
11607137
S8-PP
8
8.2
¥
59
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
11607146
S10-PP
10
10.25
¥
81
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
11607155
S12-PP
12
12.25
¥
87
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください