曜日別特売

伸縮ソケット のびるーのL

伸縮ソケット のびるーのL - スターエム伸縮ソケット のびるーのL - スターエム
(1件のレビュー)

作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。
奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。
多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。

全長(mm)200適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116086525012L18/19.5六角軸6.35200
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608652
2015-09-09
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする