曜日別特売

装飾ネジ低頭(クローム)

装飾ネジ低頭(クローム) - SCULPS装飾ネジ低頭(クローム) - SCULPS
(3件のレビュー)

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(Φmm)
ねじ径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11626195M4x101012M4
オープン
409
450(税込)
当日出荷
11626204M4x151512M4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11626213M5x101016M5
640
509
560(税込)
翌々日出荷
11626222M5x151516M5
720
539
593(税込)
当日出荷
11626238M6x101020M6
820
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11626247M6x151520M6
940
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11626204
2022-07-08
用途: アクリル板(3mm厚さ)から切り出したフレーム(670x490)に4隅に開けた穴から装飾ネジとローレットナットで2枚のフレームを重ね合わせ、すてきなピクチャーフレームができました。
その他業種

装飾ネジ、ローレットナットトも、予想通りの満足品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 11626204
2021-08-03
用途: 釣り具の部分固定
製造業

パイプネジとのセットで木材に組み込みましたが、薄くてSUSなので強度/錆の問題もなくほぼ理想通りに出来たと思います。

対象商品 : 11626247
2020-05-02
用途: 車のナンバープレートの固定
その他業種

工作精度は問題無し。
頭部のクロームメッキも綺麗です。
ここまで頭部の薄いネジは探してもなかなかありませんでした。
満足度は高いのですが、価格が少々高いのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
3830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする