ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ)

ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) - SCULPSロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) - SCULPSロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) - SCULPSロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) - SCULPS
(4件のレビュー)
材質真鍮表面処理スズコバ内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11626502M412.21075.98.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11626518M514.511.586.69.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11626527M618.515108.511.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11626536M824.5201311.515
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11626527
2021-08-17
用途: バイクのマフラーフランジ締め付け
剛設備建設業・工事業

普通の6角ナットで締め付けるのが支流。
ちょっと変わった物を探していたら この袋ナットに出会いました。

1が参考にしています
対象商品 : 11626518
2021-01-27
用途: スタッドボルトに化粧 袋ナット
製造業

とても良い商品です。わたしの知ってる限りでは モノタロウさまでしか、小ロットでは販売されていないと思います。間違ってたら ごめんなさい。

1が参考にしています
対象商品 : 11626502
2020-11-11
用途: バイクカスタム

見える場所の目隠し化粧ナットがひじょうにりょうこう

対象商品 : 11626527
2017-07-12
用途: ジムニーの外装に
サービス業

雨ざらしの場所に使いますので、サビずにきれいなままでいてほしいですね・・・。

2が参考にしています
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
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする