スライドレール C1029

スライドレール C1029 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
(スベリ鋲)ポリアミド/-
仕様底引き高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374547C1029-12324
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09374556C1029-14375
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374565C1029-16425
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09374574C1029-18476
2,160
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374583C1029-20527
2,160
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374592C1029-22578
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374601C1029-24629
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374617C1029-26679
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09374592
2020-08-04
用途: 引出しのレールに使用
製造業

特に必要ありませんが取付要領書は付属しません。
また、ビス等も付属しません。
性能に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする