LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2721
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374251
C2721-20
145
160
160
145
-
134
134
200
255/ペア
¥1,140
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374267
C2721-25
195
210
210
195
150
184
184
250
235/ペア
¥1,280
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374276
C2721-30
245
260
260
245
190
221
221
300
235/ペア
¥1,390
¥
1,388
¥1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374285
C2721-35
295
310
310
295
225
259
259
350
226/ペア
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374294
C2721-40
345
360
360
345
265
296
296
400
206/ペア
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
09374303
C2721-45
395
410
410
395
300
333
333
450
196/ペア
¥1,630
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374312
C2721-50
445
460
460
445
337
371
371
500
177/ペア
¥1,640
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください