曜日別特売

スライドレール C305

スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305 - LAMP(スガツネ工業)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
補強板が入っており、高耐荷重です。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
レールは左右共通です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373156C305-12304.8
7,0606,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り8点です
09373165C305-14355.6
7,1806,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373174C305-16406.4
7,4007,398
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373183C305-18457.2
7,5007,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373192C305-20508
7,9407,898
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373201C305-22558.8
8,2807,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373217C305-24609.6
9,5509,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373226C305-26660.4
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373235C305-28711.2
10,2609,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする