D-ALL 集合郵便受箱

D-ALL 集合郵便受箱 - NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱 - NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱 - NASTA(ナスタ)
(2件のレビュー)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。

投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11610357MB3002PU-2L-S200×360×317.32戸用3.4
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
11610366MB3002PU-3L-S300×360×317.33戸用5.2
35,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
11610375MB3202PU-2L-S200×360×317.32戸用3.6
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11610384MB3202PU-3L-S300×360×317.33戸用5.4
38,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 管理アパートの集合ポスト
リビングプラザ株式会社建設業・工事業

しっかりと中に雨が入りにくい構造になっておりました。これから設置するのですが、設置後が楽しみです

2024-11-11
用途: 玄関
有限会社サン山崎巧業

開錠番号シールがありません。開錠ができないのでどうしたらいいですか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする