インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット

インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット - パナソニックコネクト
(1件のレビュー)
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611118YD-350RX1セット溶接電源:YD-350RX1、送給装置:YW-35KB3、ト-チ:YT-35CE4、調整器:YX-25AD1
オープン
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
11611127YD-350RX1(延長10m)セット溶接電源:YD-350RX1、送給装置:YW-35KB3、ト-チ:YT-35CE4、調整器:YX-25AD1、延長10M:YX-310KR1A
オープン
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11611127
2015-07-16
用途: 手摺制作
佐藤工業所

旧型のものに比べて、音が静かになりました。
使用感などは特に変わることなく、フィーダー部に調整ダイアルがついたので操作しやすくなりました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする