曜日別特売

医療ガーゼ

医療ガーゼ - カワモト医療ガーゼ - カワモト医療ガーゼ - カワモト医療ガーゼ - カワモト
(8件のレビュー)

無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。

幅(mm)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11633773-30×100030010
800
799
879(税込)
当日出荷
11633782-30×1003001
330
179
197(税込)
当日出荷
11633798-30×5003005
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11633773
2020-09-03
用途: マスクの当て布として
その他業種

世間で品薄のなかマスクの内側の当て布として購入しました。

対象商品 : 11633782
2020-04-18
用途: 切り傷など
サービス業

切り傷などの救急箱常備品として購入しました。手に入り難くなっている今、ここで購入出来て大変助かりました。怪我はしたくありませんが、時折バンドエイドでは覆い切れない大きさの切り傷に悩まされますから。

対象商品 : 11633773
2020-03-27
用途: 皮膚疾患部位の保護
教育・研究機関

マスク品薄に伴い、手作りマスクの材料として使用されているため、完売状態でなかなか手に入りませんでしたが、注文したところすぐ届きました。皮膚の保護として使用することができ、とても助かりました。素早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 11633773
2020-03-25
用途: 施設のマスク作成
医療・福祉・介護関連業

商品がどこにも在りませんでしたので、助かりました。初めてお取引させて頂きましたが、品数の多さにもかかわらず、商品がとても探しやすく感動しました。配送は、全て同時発送か否か選べると良いと思いますが、少ない金額で申し訳ないので…お世話になりまして、ありがとうございました。

対象商品 : 11633773
2020-04-09
用途: 施設のマスク作成
医療・福祉・介護関連業

扱いやすいとても良い商品でした。ダブルガーゼと組み合わせて作成しました。

対象商品 : 11633782
2020-03-16
用途: マスクの当て布
運輸・通信業

ドラッグストアにもガーゼがなく探していましたら、買う事が出来ました。配送までに多少時間はかかりましたが、無事に到着しました。

対象商品 : 11633773
2020-04-26
用途: マスク用
あぁす

ガーゼマスクを作るのに購入
物は心配ないが、他のサイトとの価格差が倍以上とは気になります。
文句は言えませんが、少し不満

対象商品 : 11633782
2020-04-17
用途: マスク作り
製造業

手作りマスクの内側に使おうと思って購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする