曜日別特売

中山式 腰椎医学コルセット ワイド

中山式 腰椎医学コルセット ワイド - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット ワイド - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット ワイド - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット ワイド - 中山式産業

V字式補助ベルトに骨盤補助ベルトを加えることで、腰全体を幅広くサポートします。
幅広のセンターボーンと斜めに入れたサイドボーンが身体のラインに自然にフィットします。
しっかりとしたメッシュ素材は一般的なメッシュ素材に比べ、伸縮性・弾力性に優れ、固定力も抜群です。

材質ナイロン・レーヨン・綿・ポリウレタン・ポリエステル・合成ゴムタイプワイド幅(cm)15.5~25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11635977-L80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
11635986-M70~90
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする