曜日別特売
- 中山式 腰椎医学コルセット ワイド 中山式産業 11635986

パッケージ表面画像

- 中山式 腰椎医学コルセット ワイド 中山式産業 11635986
- 中山式 腰椎医学コルセット ワイド 中山式産業 11635986

中山式 腰椎医学コルセット ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
腰廻り(cm)70~90
内容量1個注文コード11635986品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

V字式補助ベルトに骨盤補助ベルトを加えることで、腰全体を幅広くサポートします。
幅広のセンターボーンと斜めに入れたサイドボーンが身体のラインに自然にフィットします。
しっかりとしたメッシュ素材は一般的なメッシュ素材に比べ、伸縮性・弾力性に優れ、固定力も抜群です。

サイズ
M
腰廻り(cm)
70~90
材質
ナイロン・レーヨン・綿・ポリウレタン・ポリエステル・合成ゴム
色
白
タイプ
ワイド
幅(cm)
15.5~25
長さ(cm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする