エルモ サージカルテープ

エルモ サージカルテープ - 日進医療器エルモ サージカルテープ - 日進医療器エルモ サージカルテープ - 日進医療器エルモ サージカルテープ - 日進医療器エルモ サージカルテープ - 日進医療器
(5件のレビュー)

しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。
高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。
しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。
使うサイズに手で簡単にカットできます。

テープ長さ(m)9材質ポリプロピレン不織布粘着剤アクリル系粘着剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639662-1箱(24巻)12.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
17828213-1箱(12巻)25
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17828213
2020-04-08
用途: 傷の手当て、ガーゼの貼付に使用
医療・福祉・介護関連業

肌にやさしくかぶれにくいので、良いです。
手で切れないので、テープカッターに入れて使ってます。

対象商品 : 17828213
2019-06-08
用途: ガーゼを患部に止める時使用
製造業

価格の割には、しっかりしていて、粘着力も有り本当に助かってます。

対象商品 : 11639662
2020-03-23
用途: パッドや包帯などの固定
サービス業

全体的に接着力が弱く、不織布の表面に張り付きにくい。特に手のひらなどの河道が大きく水気が多い場所には不向きである。

1が参考にしています
対象商品 : 17828213
2018-04-03
用途: 愛犬用
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な粘着力とカットし易さ良好。価格も◎
リピートします。

対象商品 : 11639662
2016-08-07
用途: 患者様に医療具の固定

幅が広いので、固定がしっかりしています!改善点は、長さを12mにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする