白十字
FCセーフティはさみ
(1件のレビュー)
やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様
キャップ付、刃先丸型
幅(mm)
50
全長(mm)
80
タイプ
抗菌
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11639845
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください