あかぎれ保護バン ロールタイプ

あかぎれ保護バン ロールタイプ - ニチバンあかぎれ保護バン ロールタイプ - ニチバン
(11件のレビュー)

自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。

用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。機能耐水種別指先・関節テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639924AGBR
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639924
2024-12-25
用途: 日常生活で指の逆剥けがひどくならないように使用
不動産業

平たい部分にはしなやかにフィットするが指の先端ではテープの裏同志が重なってしまう。ネットにあるようにテープの端を半分に切ってそれぞれを別々に巻き付けるとより密着性が高く剥がれにくくなります。良い商品だが面倒くさいので星4つ。

対象商品 : 11639924
2024-07-01
用途: 指のあかぎれ保護
Reading ACT

キズの回復時にはコットンは不要なので、こちらを選んでみました。指を締め付けないように、巻き終わりがしっかりテープ同士くっつくよう、長めに貼るとはげにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11639924
2021-11-12
用途: 手指の保護
農・林・水産業

指が細すぎるので個包装のものではガーゼ部分が患部に当たらず粘着部分の収まりも悪かった。こちらはそもそもガーゼが無いうえ基材が柔らかく指に沿うので巻きやすい。蒸れてかぶれないか心配したが、それも無いので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 11639924
2021-11-20
用途: 普段使い

おばあちゃんが使ってそうなアレです
目的外使用ですが、車いじりの最中などにこしらえるちょっとした切り傷の一時保護にも有効
自分のように肌に潤いがない人は指先に少し巻くとネジなどの小部品の扱いが少し楽になります

対象商品 : 11639924
2020-09-06
用途: 普段使いに
林 里美サービス業

肌の弱い人にはおすすめします。
これからの季節、あかぎれで痛い思いをする毎日。
悪化させない為にも、クルクル巻いて保護するにはもってこいの商品です。
テープ自体も指で切れるので便利だと思います。

対象商品 : 11639924
2020-02-05
用途: あかぎれ対策
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

普段、同社のケアリーヴを使用するも、男性の親指や指元の太い箇所だとMやLを巻いても重なる部分が少なく剥がれ易いので補助的な絆創膏を探していたら遂に見付けました!ケアリーヴ通常版?と同材質の絆創膏。ただ当方としたら本品を傷口にそのまま貼るんぢゃなく飽く迄補助使用か指先のあかぎれ対策なんで幅25mmは大き過ぎる様に思います。出来れば15mm、太くても20mmならもっと使い易いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11639924
2019-12-25
用途: 車のメンテナンス。
ライジングワークス自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも、はがれにくく、指先等の保護にとても重宝しております。

1が参考にしています
2019-12-02
用途: 指先のひび割れ保護に、と購入しましたが。
サービス業

指先の保護のためには少し太いかも。半分ぐらいの太さでも十分。
はさみがなくても切れるのは便利。
作業していると、少しずつはがれてきました。
もう少し強粘着でも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする