ニチバン
オーキューバンキャラクター ハローキティ
キズぐちにつきにくいやさしいパッド。
肌にやさしいアクリル系粘着剤採用。
環境にやさしい非塩ビ素材使用。
仕様
滅菌済
サイズ
M
テープ幅(mm)
19
パッド寸法(mm)
12.5×22
テープ長さ(mm)
72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B2X00015131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11640177
OQEKT10KB
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
11640168
OQEKT10KA
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください