サージカルガウン 25袋×2箱入 ZLG3シリーズ

サージカルガウン 25袋×2箱入 ZLG3シリーズ - リブドゥコーポレーション

長い実績を誇る日本仕様
サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現

仕様【袖口】綿ゴム絞り備考※EOG滅菌済(個包装)素材SSMMS不織布(ポリプロピレン:100%)内容量1ケース(2箱×25袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74964849ZLG3-102SM60-2988-07
70,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74964858ZLG3-103SL60-2988-08
75,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74964867ZLG3-104SLL60-2988-09
80,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする