曜日別特売

オーキューバン エコ

オーキューバン エコ - ニチバンオーキューバン エコ - ニチバンオーキューバン エコ - ニチバンオーキューバン エコ - ニチバンオーキューバン エコ - ニチバン

環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160医薬品医療機器等法一般医療機器
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ幅(mm)
パッド寸法(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640222OQE36S1箱(36枚)S127.5×1755
400
399
439(税込)
当日出荷
11640238OQE10M1箱(10枚)M2113×2270
190
189
208(税込)
当日出荷
11640204OQE26M1箱(26枚)M2113×2270
420
349
384(税込)
当日出荷
11640186OQE100M1箱(100枚)M2113×2270
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11640213OQE3631箱(36枚)S、M、L(S)12、(M)21、(L)30(S)7.5×17、(M)13×22、(L)22×29(S)55、(M)70、(L)72
550
549
604(税込)
当日出荷
11640195OQE18L1箱(18枚)L3022×2972
400
取扱い終了
11640247OQE3F1箱(3枚)フリー7630×250250
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする