曜日別特売

ケアリーヴ かかと用扇型

ケアリーヴ かかと用扇型 - ニチバンケアリーヴ かかと用扇型 - ニチバン

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

サイズ扇型テープ幅(mm)56テープ地色ベージュパッド寸法(mm)18×24テープ長さ(mm)37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640448CL12H
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする