曜日別特売

ケアリーヴ キャラクター

ケアリーヴ キャラクター - ニチバンケアリーヴ キャラクター - ニチバンケアリーヴ キャラクター - ニチバン

お子様のかわいい指にフィットするジュニアサイズ。
絵柄はそれぞれ6種類。
防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。
水に強い粘着剤採用。
ケアリーヴだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼り心地。
通気性の良いテープで白くふやけにくく、いつでも快適。
キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。

サイズジュニアテープ幅(mm)21パッド寸法(mm)12×22テープ長さ(mm)58内容量1個(16枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640466CLB16KT防水ハローキティ
340
339
373(税込)
当日出荷
11640484CLB16PK防水ペコチャン
340
339
373(税込)
7日以内出荷
11640493CLB16MFN防水ミッフィー
340
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
11640457CLB16GM防水ガチャピン&ムック
オープン
取扱い終了
11640475CLB16PR-プラレール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする