ケアリーヴ 円型サイズ

ケアリーヴ 円型サイズ - ニチバンケアリーヴ 円型サイズ - ニチバンケアリーヴ 円型サイズ - ニチバン
(1件のレビュー)

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

サイズ円型テープ幅(mm)22テープ地色ベージュパッド寸法(mm)10×10テープ長さ(mm)22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640502CL16C
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640502
2018-07-06
用途: 衛生保持のため
製造業

なかなか丸サイズのキズテープはないので、重宝しています。しかし、値段的に高いので、少々出費的には痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする