曜日別特売

靴ずれ専用絆創膏

靴ずれ専用絆創膏 - ニチバン

歩行時もはがれにくい、女性のかかとにピッタリフィットする形状です。
パッケージは持ち運びに便利なチャック付です。
伸縮性に優れているからしっかりフィットします。また透湿性が高いので白くふやけにくい、肌にやさしい絆創膏です。

種別靴ずれ用寸法(mm)56×37(パッドサイズ)24×18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640807KJ8H
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする