曜日別特売

リフレ はくパンツ ゆったり安心

リフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツ ゆったり安心 - リブドゥコーポレーション

●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。
●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

種別パンツ吸収量(mL)600吸収量おしっこ約4回分適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に
全9種類を絞り込む
サイズ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89862866-1個(22枚)S55~75
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
11644973-1個(34枚)S55~75
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
89862893-1個(32枚)M65~90
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
11644955-1個(28枚)L80~105
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
11645095-1個(16枚)LL95~125
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
11644964-1個(24枚)LL95~125
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
89862875-1個(20枚)M65~90
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
11644946-1個(2枚)L80~105
オープン
取扱い終了
89862884-1個(18枚)L80~105
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする