サルバ お肌にやさしい吸水パッド 200cc

サルバ お肌にやさしい吸水パッド 200cc - 白十字サルバ お肌にやさしい吸水パッド 200cc - 白十字サルバ お肌にやさしい吸水パッド 200cc - 白十字

素肌と同じ弱酸性で肌をいたわる尿ケアを実現し、いきいきした毎日をサポートします。
吸収体パルプ層に弱酸性素材を採用することで、お肌がデリケートな方でも安心してご使用いただけます。
また立体ギャザーの感触に違和感を持たれている方の対応として、ギャザーを外しております。その対応として初期吸収速度をあげ、モレを防止します。

吸収量(mL)200仕様羽なし種別パッド(尿取りパッド)寸法(mm)130×335タイプたっぷり夜・長時間用内容量1個(14枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11646145-
オープン859
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする