曜日別特売

すたこらさん ソフト 07

すたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコすたこらさん ソフト 07 - アスティコ

価格をおさえながらも履きやすさに妥協のない低価格モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)120gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

材質(アッパー)ゴムスポンジ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)120(23/23.5cm)内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
本体個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1171456207グレー22~22.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171457807グレー23~23.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171458707グレー24~24.5両足(2個)
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171460507グレー26~26.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
117146140722~22.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
117146230723~23.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
117146320724~24.5両足(2個)
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
117146480725~25.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
117146570726~26.5両足(2個)
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171466607ピンク22~22.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171467507ピンク23~23.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171468407ピンク24~24.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171469307モスグリーン22~22.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171472707モスグリーン25~25.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171473607モスグリーン26~26.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171471807モスグリーン24~24.5両足(2個)
5,400
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
1171459607グレー25~25.5両足(2個)
5,400
取扱い終了
1171470207モスグリーン23~23.5両足(2個)
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする