豊通オールライフ
すべり止めくつ下”長寿” 男 秋・冬物
裏面のすべり止めゴムが、安心した歩行をサポートします。
サイズ(cm)
24~26
種別
紳士用
材質
毛混
色
ブラック
質量(g)
52
性別
紳士用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11715034
TJ550
¥800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください