ガーグルベース <ケア>

ガーグルベース <ケア> - あしかメディ工業

口腔内衛生汚物受小型ベースン。
軽くて扱いやすいうがい受け。頬に密着しやすいカップ形状。
重ねて保管できる形状なので場所をとりません。
深さがあるため吐物が飛び散る心配がありません。
軽量でお年寄りやお子さまでも楽に取り扱え、プラスチック製ですので万が一落としても割れる心配がありません。
薬液消毒・オートクレーブ可。洗浄用スポンジ付。

付属品洗浄用スポンジ材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)901目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×75耐熱温度(℃)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11647816-
780
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする