曜日別特売

マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸

マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモトマウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 - カワモト
(1件のレビュー)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。

長さ(mm)150
全11種類を絞り込む
サイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
スポンジサイズ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11647904-1個(500本)20Φ×25L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647913-1個(50本)20Φ×25L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11647922-1個(500本)17Φ×20M
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647938-1個(10本)17Φ×20M
オープン
429
472(税込)
当日出荷
11647947-1個(50本)17Φ×20M
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
59563796-1個(500本)15Φ×20S
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59563805-1個(10本)15Φ×20S
オープン
429
472(税込)
当日出荷
59563814-1個(50本)15Φ×20S
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11647956-1個(500本)15Φ×20S
オープン
取扱い終了
代替品有
11647965-1個(10本)15Φ×20S
オープン
取扱い終了
代替品有
11647974-1個(50本)15Φ×20S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11647956-59563796-- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 59563796マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸カワモト1個(500本)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11647965-59563805-- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 59563805マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸カワモト1個(10本)
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11647974-59563814-- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 59563814マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸カワモト1個(50本)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11647938
2018-04-11
用途: 介護
その他業種

プラ軸を使うともう紙軸は使えません。軸の弾力性も程良く、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする