食事用エプロン ポケットタイプ

食事用エプロン ポケットタイプ - カワモト

芯入りポケットが食べこぼしをしっかりキャッチできます。
広げて洗えて、スッキりお洗濯できます。
食後の口腔ケア時にも便利です。

洗濯方法洗濯○、乾燥機×材質ポリエステル100%(撥水加工)寸法(mm)1080×580、(ポケット装着時)900×580首廻り(cm)最大43.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11648823-リーフブルー0-8647-01
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
11648814-リーフオレンジ0-8647-02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする