ハビナース すべらない食事エプロン

ハビナース すべらない食事エプロン - ピジョン タヒラハビナース すべらない食事エプロン - ピジョン タヒラハビナース すべらない食事エプロン - ピジョン タヒラハビナース すべらない食事エプロン - ピジョン タヒラ

食器が安心して置ける。
テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
水や油をしっかりはじく強撥水加工。
脇ギャザーで、食べこぼしをガード。
ウラ面のすべり止加工で、テーブルにピタッとフィット。

材質ポリエステル100%(ウレタンコーティング)首廻り(cm)38~42寸法(長さL×幅W)(mm)1080×780(衿下860)洗濯方法洗濯○、乾燥機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11648832-ひまわり柄
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
11648848-花畑柄
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする