曜日別特売

ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)粉末

ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)粉末 - 恵美須薬品化工
(5件のレビュー)

エビスのミョウバン末は、食品添加物として完全な衛生設備と純良原料を使用して製造していますので、安心して食品に添加ご使用ください。
本品は、製菓、揚げ物類、水産物、漬物類、はるさめ、麺にご使用ください。

名称ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)粉末成分ミョウバン(粉末)硫酸アルミニウムカリウム危険物の類別非危険物内容量1袋(500g)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※本品は味噌に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11715113-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11715113
2023-10-25
用途: 青色アジサイの肥料として

青色アジサイの肥料として購入してみました。土に混ぜるだけでも良いらしいので使いやすいです。来年の花が楽しみです。

対象商品 : 11715113
2021-12-14
用途: 動物の皮のなめし剤として使用

質も良く、一定の濃度でのなめし液を作ることが出来、皮のなめしもきれいに仕上がりました。大型の個体には半分以上使用することもありますが、小型の個体の場合、少量づつ使っていくのでビニール袋だと湿気などで固まってしまい、破棄せざるを得ない場合もありました。固まってしますと、量と重さに少量ですが違いが出て来ます。別な容器に移し、乾燥剤と一緒に保管できれば全部使用できると思います。

対象商品 : 11715113
2017-06-11
用途: 青アジサイの色を良くするために使います
その他業種

株元に施しました。水やりの度に少しずつ土に溶けて、紫陽花に届くはずです。他店より安く手に入って満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 11715113
2015-08-18
用途: 消臭対策

消臭対策にミョウバンが良いと聞き探していました。
ミョウバン水を作る時、焼ミョウバンよりも早く溶け時間短縮出来て良いと思います。

対象商品 : 11715113
2016-01-11
用途: 秘密
株式会社吉成産業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする